• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Linien Innenmessschraube Holtest im Satz 2-4″ (4 Stk.)

Artikel-Nr.: 368-919
Netto: 2.627,00 €
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
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 368-919
EAN / GTIN 4946368517650
Herstellernummer 368-919
L-Nummer L40010 7549

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Satz bestehend aus Zwei- und Dreipunkt-Innenmessschrauben, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Satz bestehend aus Komplettgeräten. Messflächen aus Hartmetall (Messbereich 2-6 mm). Titan beschichtete Messflächen (Messbereich > 6mm) gewährleisten ausgezeichnete Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Lieferung mit Einstellringen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 2 - 4
Skalenteilungswert: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, bis 12 mm: ⌀ 17 mm über 12 mm: ⌀ 23 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellring, Verlängerungsrohr, Werksprüfzertifikat (Nur für Messmittel)