Description:
Cet ensemble composé de micromètres intérieurs à deux et trois points vous offre les avantages suivants: Ensemble composé d'appareils complets Les surfaces de mesure en métal dur (plage de mesure 2-6 mm) Les surfaces de mesure revêtues de titane (plage de mesure> 6 mm) garantissent une excellente durabilité et résistance aux chocs Livraison avec bagues de réglage
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 2 - 4
Valeur de la graduation : ≤ 0,5″ : 0,0001″, >0,5″ : 0,0002″
Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
Pouces/Métriques : Pouces
Contenu de la livraison : boîte, clé de réglage, bague de réglage, tube de rallonge, certificat de contrôle d'usine (uniquement pour les instruments de mesure)