3dotykový dutinoměr Holtest v sadě 24″ (4 ks)

Č. pol.: 368-919
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 368-919
EAN/GTIN 4946368517650
Číslo výrobcu 368-919
Číslo L L40010 7549

Popis

Popis:

Tato sada, skládající se ze dvou a tří bodových vnitřních měřicích šroubů, vám nabízí následující výhody: Sada se skládá z kompletních jednotek. Měřicí plochy z tvrdokov (měřicí rozsah 26 mm ocel). Měřicí plochy potažené titanem (rozsah měření > 6mm ocel) zaručují vynikající odolnost a odolnost proti nárazu. Dodává se s nastavovacími kroužky.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 4
Stupňování: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Stupnice: Stupnice bubnu a objímky saténově chromované, do 12 mm: ⌀ 17 mm nad 12 mm: ⌀ 23 mm
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, seřizovacího klíče, seřizovacího kroužku, prodlužovací trubky, certifikátu o zkoušce funkčnosti (pouze pro měřicí zařízení).