• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro interior de 3 puntos Holtest en un juego, 2-4 ″ (4 uds.)

Número de artículo: 368-919
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 368-919
EAN / GTIN 4946368517650
Número del fabricante 368-919
Número L L40010 7549

Descripción

Descripción:

Este conjunto compuesto por micrómetros interiores de dos y tres puntos le ofrece las siguientes ventajas: Conjunto compuesto por dispositivos completos Superficies de medición de metal duro (rango de medición 2-6 mm) Las superficies de medición revestidas de titanio (rango de medición> 6 mm) garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto Entrega con anillos de ajuste

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 2 - 4
Graduación: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, hasta 12 mm: ⌀ 17 mm más de 12 mm: ⌀ 23 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, anillo de ajuste, tubo de extensión, certificado de prueba de trabajo (sólo para equipos de medición)