Aufsatzbacke versetzt glatt, Typ: 50

Artikel-Nr.: 363045 50
Preis pro 1 Stück
Netto: 97,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 50 mm
Backenhöhe 24 mm
Backenlänge 40 mm
für Schraubstock-Breite 50 mm
Spannfläche glatt
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
Produktart Spannbacken unspezifiziert
Material Stahl
Oberfläche brüniert

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 363045 50
EAN / GTIN 4062406785253
Herstellernummer 363045 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit glatter 3 mm-Stufe und glatter Spannfläche.

Verwendung:

Zur Vermeidung von Spannlücken. Siehe Spannweitenübersicht.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb