ZeroClamp Spanntopf selbsthemmend, Typ: Z120L

Artikel-Nr.: 360045 Z120L
Preis pro 1 Stück
Netto: 886,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Durchmesser Spanntopf 120 mm
Einzugskraft min. 5 kN
Einzugskraft max. 20 kN
Druck zum lösen 6 bar
Ausgleich radial 0.1 mm
Wiederholgenauigkeit 2.5 µm
Material Stahl
Indexierbohrung vorhanden nein
Produktart Spanntopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360045 Z120L
EAN / GTIN 4067263801511
Herstellernummer 360045 Z120L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Druckluftanschluss 6 bar zum Entriegeln erforderlich.
  • Radialausgleich 0,1 mm.
  • Maximaler Bolzeneinzug 1 mm.
  • Wiederholgenauigkeit < 2,5 μm.
  • Alle Komponenten aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Vorteil:

  • Wiederholgenauigkeit < 2,5 μm.
  • Immer spielfrei durch HSK-Prinzip. (Hohlschaft-Kegel)
  • Thermosymmetrie durch vorgespannte Spannkonen. Diese gleichen Ungenauigkeiten der Stichmaße immer zum Nullpunkt aus.
  • Nur ein Spannbolzentyp notwendig, dadurch einfache Logistik.
  • 30 % größeres Kraft-/ Hubvolumen gegenüber Standard-Spanntöpfen. Lineare Zustellung der Spannschieber, keine Aufteilung in Eil- und Spannhub notwendig.
  • Ausblasfunktion, Turbofunktion und Abfrage der Spannschieberstellung.
  • Keine Frei- oder Schwertbolzen notwendig, funktioniert jedoch auch klassisch mit diesen Bolzentypen.

Funktion:

Ein im Schieberbereich ausgesparter Kolben ist dort mit Mitnehmern ausgestattet, die unter einem Winkel von 15° angeordnet sind und in die Schieber eingreifen.
Bei einer Hubbewegung des Kolbens werden die Spannschieber radial bewegt und verriegeln den Spannbolzen über die Federkraft der 14 Spannfedern.

Verwendung:

Zum individuellen Einbau in Spannvorrichtungen. Zum Nachrüsten auf vorhandenen Basisplatten für höhere Haltekraft.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 und 25M10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ZeroClamp" Alle ansehen
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb