• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 35030, 10 im Magazin

Artikel-Nr.: 35030.50
Netto: 3,45 €
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
Produktart Klinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 35030.50
EAN / GTIN 4002632921551
Herstellernummer 35030.50
L-Nummer L60170 876

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35030 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,30 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 35030 ist unter der Bestellnummer 35030.50 im Magazin zu 10 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge, Sonderform
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Stahl
  • Klinge rostfrei: nein
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 2-fach nutzbar

Passende Produkte

Zubehör