MARTOR INDUSTRIE MESJE 35030 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 35030.50
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35030.50
EAN/GTIN 4002632921551
Nummer fabrikant 35030.50
L-nummer L60170 876

Omschrijving

Omschrijving:

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 35030 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Hij is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende bruikbare messen voor langer gebruik. Het blad is 43 mm lang, 22 mm breed en 0,30 mm dik.

HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 35030 is verkrijgbaar onder bestelnummer 35030,50 in het tijdschrift voor 10 stuks. beschikbaar.
    Knippen:
    Standaard slijpen
  • Bladfacetten:
    karakteristieken 1-voudig

    blad:
    2-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm Industrieel blad, speciale vorm
  • Aantal perforaties voor blad: blad met 3 gaten
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Standaard slijpen
  • Bladfacetten: 1-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
  • Aantal snijkanten: 2
  • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar

Geschikte producten

Accessoires