MARTOR BLADE INDUSTRIAL 35030 , 10 v reviji

Št. art.: 35030.50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 35030.50
EAN/GTIN 4002632921551
Številka proizvajalca 35030.50
L-število L60170 876

Opis

Opis:

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 35030 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo ostra in ima dve zaporedni uporabni rezili za daljšo uporabo. Rezilo je dolgo 43 mm, široko 22 mm in debelo 0,30 mm.

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 35030 je na voljo pod zaporedno številko 35030,50 v reviji za 10 kosov. na voljo.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    2-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Rezilo industrijsko rezilo, posebna oblika
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 2-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Pribor