• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 35030 , 10 en cargador

Número de artículo: 35030.50
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35030.50
EAN / GTIN 4002632921551
Número del fabricante 35030.50
Número L L60170 876

Descripción

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 35030 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene dos cuchillas utilizables consecutivas para un uso más largo. La hoja es de 43 mm de largo, 22 mm de ancho y 0,30 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 35030 está disponible bajo el número de pedido 35030,50 en la revista para 10 piezas. disponible.
    Corte:
    Molienda estándar
  • Facetas de la hoja:
    características de la cuchilla 1-fold

    :
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la cuchilla Hoja industrial, forma especial
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 3 agujeros
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: Molienda estándar
  • Facetas de la hoja: 1-fold
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): No
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios