• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ4 D20-04-C20-06 Hochvorschub-Schaftfräser mit einem einseitigen quadratischen Schneideinsatz mit 4 Schnittkanten

Artikel-Nr.: 3442104
Preis pro 1 Stück
Netto: 335,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3442104
EAN / GTIN 7291075554014
Herstellernummer 3442104

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 0.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 130 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 40 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 11.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 20 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 20 mm
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.7 mm
  • Funktionslänge (LF): 130 mm
  • Kopflänge (LH): 42 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Gesamtlänge (OAL): 130 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Drehmoment (TQ): 0.9 Nxm
  • Nutzlänge (LU): 40 mm