Descriere:
Freze de capăt cu WSP, diametru de tăiere, partea mașinii (DCONMS) 20 mm, diametru (DC/DCX) 20 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 4, lungime de tăiere max. (APMX) 0,7 mm, lungime totală (OAL) 130 mm, arbore de tăiere rotund, arbore de tăiere rotund, lungime de lucru (LU) 40 mm
Caracteristică:
- Codul de conexiune partea mașinii (CCMS): Cilindrică
- Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 20 mm
- Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
- Diametru de tăiere (DC): 11,2 mm
- Diametru (DC/DCX): 20 mm
- Diametru de tăiere, max. (DCX): 20 mm
- Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
- Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 4
- Lungime maximă de tăiere (APMX): 0,7 mm
- Lungime funcție (LF): 130 mm
- Lungime cap (stânga): 42 mm
- Denumire inserție (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
- Lungime totală (OAL): 130 mm
- Unghi rampă max. (RMPX): 3,5 de grade
- Arbore de priză rotund
- Cuplu (TQ): 0,9 nxm
- Lungime utilă (LU): 40 mm