FFQ4 D20-04-C20-06 Fresas de Alto Avance que Montan Plaquitas Cuadradas de Una Sola Cara con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3442104
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 3442104
EAN / GTIN 7291075554014
Número del fabricante 3442104

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 40 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 11.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 20 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 20 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.7 mm
  • Longitud funcional (LF): 130 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 42 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longitud total (OAL): 130 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Par (TQ): 0.9 Nxm
  • Longitud utilizable (LU): 40 mm