Descrição:
Fresa de haste com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 20 mm, diâmetro (DC/DCX) 20 mm, número de corpos de corte (CICT) 4, comprimento de corte máx. (APMX) 0,7 mm, comprimento total (OAL) 130 mm, haste de fixação redonda, haste de fixação redonda, comprimento útil (LU) 40 mm
Característica:
Código de ligação do lado da máquina (CCMS): Cilíndrico Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS): 20 mm Propriedade do refrigerante (CSP): Refrigerante Thru Diâmetro de corte (DC): 11,2 mm Diâmetro (DC/DCX): 20 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX): 20 mm Direção (MÃO): Mão direita Número de corpos de corte (CICT): 4 Comprimento máximo de corte (APMX): 0,7 mm Comprimento funcional (LF): 130 mm Comprimento da cabeça (LH): 42 mm Designação da placa de corte (MIID): FFQ4 SOMT 060210T Comprimento total (OAL): 130 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX): 3,5 graus Haste de fixação redonda Binário (TQ): 0,9 Nxm Comprimento útil (LU): 40 mm