Omschrijving:
Frezen met WSP, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, aantal snijplaten (CICT) 4, snijlengte max. (APMX) 0,7 mm, totale lengte (OAL) 130 mm, opnameschacht rond, opnameschacht rond, nuttige lengte (LU) 40 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 20 mm
- Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC): 11,2 mm
- diameter (DC/DCX): 20 mm
- Snijdiameter, max. (DCX): 20 mm
- Richting (HAND): Rechterhand
- Aantal snijorganen (CICT): 4
- Maximale snijlengte (APMX): 0,7 mm
- Lengte functie (LF): 130 mm
- Hoofdlengte (links): 42 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
- totale lengte (OAL): 130 mm
- Hellingshoek max. (RMPX): 3,5 graden
- opnameschacht ronde
- koppel (TQ): 0,9 nxm
- nuttige lengte (LU): 40 mm