• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSA 32-3-M08-4Z-JHP Kleine Schlitzfräser zum Nuten mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3345212
Netto: 785,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FLEXFIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345212
EAN / GTIN 7291075396447
Herstellernummer 3345212
L-Nummer L24130 41

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm, Schnittstellen Merkmale M08, Schneidtiefe, max. (CDX) 7.8 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 30.37 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 13 mm
  • Schnittstellen Merkmale M08
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 7.8 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 9.6 mm
  • Funktionslänge (LF) 12.87 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSAN 3...
  • Gesamtlänge (OAL) 30.37 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FLEXFIT" Alle ansehen