SGSA 32-3-M08-4Z-JHP Frese di piccolo diametro per incavatura e scanalatura con connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 3345212
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3345212
EAN / GTIN 7291075396447
Codice del produttore 3345212
Numero-L L24130 41

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08, Massima profondità di taglio (CDX) 7.8 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 30.37 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M08
  • Massima profondità di taglio (CDX) 7.8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Drive Size (DRVS) 9.6 mm
  • Functional Length (LF) 12.87 mm
  • Master Insert Identification (MIID) GSAN 3...
  • Overall Length (OAL) 30.37 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto