SGSA 32-3-M08-4Z-JHP Malé drážkovací frézy pro drážkování s rozhraním FLEXFIT

Č. pol.: 3345212
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FLEXFIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3345212
EAN/GTIN 7291075396447
Číslo výrobcu 3345212
Číslo L L24130 41

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 13 mm, prvky rozhraní M08, hloubka řezu, max. (CDX) 7,8 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 30,37 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 7.8 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 9.6 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.87 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSAN 3 .
  • Celková délka (OAL) 30.37 mm

Vhodné výrobky

Vložky