Schnellwechsel-Einsatz mit Sicherheits-Rutschkupplung, M14 − M33, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 12mm

Artikel-Nr.: 335640 12
Preis pro 1 Stück
Netto: 208,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindebohrer-Schaft-⌀ 12 mm
Gewindebohrer-Bereich M14 − M33
Außen-⌀ D 72 mm
Schaft-⌀ d 48 mm
Anschlusslänge L 55,5 mm
Auskraglänge H 45 mm
Schaft-Vierkant 9 mm
Produktart Schnellwechsel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 335640 12
EAN / GTIN 4045197336019
Herstellernummer 335640 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze mit Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für Grundlochbohrungen.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.