• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCT 131-027-15.87-9/16UNF Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3200992
Netto: 303,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200992
EAN / GTIN 7291075167030
Herstellernummer 3200992
L-Nummer L24040 380

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.516″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.87″ ,Nutzlänge (LU) 1.45″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.516″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.55″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.512″
  • Nenndurchmesser: 0.516″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13.0
  • Gesamtlänge (OAL): 3.87″
  • Point Length (PL): 0.093″
  • Kraglänge (LPR): 1.98″
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 1.45″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten