DCT 131-027-15.87-9/16UNF Navojni sveder za vrtanje z jedrom

Št. art.: 3200992
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200992
EAN/GTIN 7291075167030
Številka proizvajalca 3200992
L-število L24040 380

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,516″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 13,0, skupna dolžina (OAL) 3,87 ″, uporabna dolžina (LU) 1,45″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,63″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,516″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,55″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,512″
  • Decimalni ekvivalent: 0,516″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 13,0
  • Skupna dolžina (OAL): 3,87″
  • Dolžina točke (PL): 0,093″
  • Štrleča dolžina (LPR): 1,98″
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,45″

Ustreznih izdelkov

Vstavki