DCT 131-027-15.87-9/16UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3200992
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200992
EAN/GTIN 7291075167030
Nummer fabrikant 3200992
L-nummer L24040 380

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,516″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 3,87″, bruikbare lengte (LU) 1,45″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,516″
  • snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,512″
  • decimaal equivalent: 0,516″
  • plaatgroottecode (SSC): 13.0
  • totale lengte (OPR): 3,87″LPL): 0,093″Lengte: 0,55 Lengte: 0,63 Lengte: 1,98″
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • bruikbare lengte (LU): 1,45″

Geschikte producten

Inserts