Nutenstein vergütet, Nutenbreite D: 17mm

Artikel-Nr.: 313505 17
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
145 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutenbreite D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Präzisionsnutenstein ja
Nuten-Nennmaß 17 mm
Nuten-Nennmaß 17 mm
Höhe gesamt 23 mm
Gewindegröße M12
Befestigungsart Gewinde
Gewindegröße M12
Anzahl Gewinde 1
inklusive Spannschraube ja
Anzugsdrehmoment max. 70 Nm
mit Stufe ja
Höhe Stufe 9 mm
Oberfläche geschliffen; vergütet
Produktart Nutenstein
Material Stahl
Norm DIN 508
Festigkeitsklasse 12,9
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313505 17
EAN / GTIN 2050001929662
Herstellernummer 0140101
Hersteller/verantwortliche Person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffen und vergütet.

Passend für:

Alle gängigen Kraftspannfutter der Fabrikate Schunk, Forkardt, Röhm und SMW (mit Spitzverzahnung).

Passend für:

Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

Lieferumfang:

Inklusive Zylinderschrauben DIN 912 − 12.9!

Hinweis:

Weitere Nutensteine ab Werk lieferbar.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb