• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MF FWX D080-06-32-08 30°-Hochvorschub-Planfräser für doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106025
Netto: 773,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3106025
EAN / GTIN 7291075281491
Herstellernummer 3106025
L-Nummer L23980 266

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 76 mm, Gesamtlänge (OAL) 55 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 64.7 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 76 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Gesamtlänge (OAL) 55 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 30 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Alle ansehen