MF FWX D080-06-32-08 Frese a manicotto per avanzamenti moderati, per inserti bilaterali con 6 taglienti

Codice art.: 3106025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106025
EAN / GTIN 7291075281491
Codice del produttore 3106025
Numero-L L23980 266

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 76 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 64.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 76 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Overall Length (OAL) 55 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 30 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Visualizza tutto