MF FWX D080-06-32-08 30° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106025
EAN/GTIN 7291075281491
Številka proizvajalca 3106025
L-število L23980 266

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 80 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 76 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 64,7 mm
  • Premer (DC/DCX) 80 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 80 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 76 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 080612 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse