• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

HELIGRIP HFHR Kompaktklemmhalter verstärkt 100-140 mm

Artikel-Nr.: 273768 100-140
Netto: 182,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI-GRIP
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung nein
Einstechtiefe tmax 25 mm
Kopflänge L1 44 mm
B 25 mm
Gesamtlänge L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
axiales Stechen möglich ja
Herstellerbezeichnung HFHR 25-100-4T25
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273768 100-140
EAN / GTIN 7291075033052
Herstellernummer 2500189

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Plandrehen.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 273403273413.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI-GRIP" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀-Bereich/ Einstich DAXN-DAXX (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb