Kompaktní nožový držák HELIGRIP HFHR Zesílené provedení, pravý, Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX: 100-140mm

Artiklové číslo: 273768 100-140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Řada HELI-GRIP
Šířka řezu w 4 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T 25 mm
Šířka funkce L4 25,74 mm
Celková délka L 150 mm
Šířka stopky b 25 mm
Délka hlavy L1 44 mm
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HFHR 25-100-4T25
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 25 mm
Tvar hlavy 4hran
Funkční výška H1 37 mm
Axiální průměr zápichu min. 100 mm
Axiální průměr zápichu max. 140 mm
Postupy obrábění soustružení čelních zápichů
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273768 100-140
EAN / GTIN 7291075033052
Číslo výrobce 2500189

Popis

Použití:

Pro axiální upichování a čelní soustružení.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273403 – 273413.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty