HELIGRIP HFHR kompakt esztergakés megerősített 100-140 mm

Cikkszám: 273768 100-140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI-GRIP
Beszúrási szélesség w 4 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 25 mm
Fejhossz L1 44 mm
B 25 mm
Teljes hossz L 150 mm
OAH 37 mm
WF 25,74 mm
H 25 mm
Axiális beszúrás lehetséges igen
Gyártó jelölése HFHR 25-100-4T25
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273768 100-140
EAN / GTIN 7291075033052
Gyártó száma 2500189

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz és síkesztergáláshoz.

Alkalmazható:

273403273413 sz. forgácsoló betétek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI-GRIP" Összes megtekintése
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
    ⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz