Teilprofilplatte 60° innen rechts 0,5-3 mm

Artikel-Nr.: 270798 0,5-3
Netto: 13,80 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,42 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,68 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.532 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Toleranzklasse: DIN 13 6H
  • Gewindeart: M; MF
  • Flankenwinkel: 60

Produktdetails

Technische Daten

Gewindesteigung 0,5 mm
maximale Gewindesteigung 3 mm
Sorte HBX820
Toleranzklasse DIN 13 6H
Gewindeart M; MF
Flankenwinkel 60 Grad
Stärke 3,6 mm
Plattengröße L 16 mm
Schneidstoff HM
Einsatzart rechts
Innen-/Außenanwendung innen
Wendeschneidplattenprofil Teilprofil
Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270798 0,5-3
EAN / GTIN 4045197982551

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
130
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
110
Stahl < 1100 N/mm²
P
85
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
Stahl < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
kontinuierlich
 
nass maximal
 
trocken