• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Plaquette à profil partiel 60° intérieur, droite, HBX820, Pas: 0,5-3mm

Réf.: 270798 0,5-3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 15.25 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 12.70 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pas (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de tolérance: DIN 13 6H
  • Type de filetage: M; MF
  • Angle de flanc: 60

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 0,5 mm
Pas de filetage maximal 3 mm
Nuance HBX820
Classe de tolérance DIN 13 6H
Type de filetage M; MF
Angle de flanc 60 degré
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Type d'outils HM
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
Profil de plaquette Profil partiel
Type de produit Plaquettes pour filetage

Identification et classification

Référence article 270798 0,5-3
EAN / GTIN 4045197982551
Réf. fabricant 270798 0,5-3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
85
Acier < 1400 N/mm²
P
75
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
130
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous