• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Dalinio profilio plokštelė, 60°, vidinė, dešininė, HBX820, Žingsnis: 0,5-3mm

Prekės Nr.: 270798 0,5-3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    14,10 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    11,75 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
436 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tolerancijos klasė: DIN 13 6H
  • Sriegio tipas: MF; MF
  • Profilio kampas: 60

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio žingsnis 0,5 mm
maksimalus sriegio žingsnis 3 mm
Rūšis HBX820
Tolerancijos klasė DIN 13 6H
Sriegio tipas MF; MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui vidin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Dalinis profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 270798 0,5-3
EAN / GTIN 4045197982551
Gamintojo numeris 270798 0,5-3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
150
Plienas <500 N/mm²
P
130
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
85
Plienas <1400 N/mm²
P
75
Plienas <55 HRC
H
35
INOX <900 N/mm²
M
85
INOX >900 N/mm²
M
85
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
110
CuZn
N
130
nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis