• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Deelprofielplaat 60° binnen rechts, HBX820, Oplopend met: 0,5-3mm

Artikelnummer: 270798 0,5-3
Korting
€ 14,10
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,04 € 14,10 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 6,70 € 11,75 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
436 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Oplopend met (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Tolerantieklasse: DIN 13 6H
  • Draadsoort: M; MF
  • Flankhoek: 60

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 0,5 mm
maximale draadspoed 3 mm
Soort HBX820
Tolerantieklasse DIN 13 6H
Draadsoort M; MF
Flankhoek 60 graden
Dikte 3,6 mm
Plaatafmeting L 16 mm
Snijmateriaal HM
Inzetsoort rechts
Binnen-/buitentoepassing binnen
Wisselplaatprofiel Deelprofiel
Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 270798 0,5-3
EAN/GTIN 4045197982551
Nummer fabrikant 270798 0,5-3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
220
Aluminium > 10% Si
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
130
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
85
Staal < 1400 N/mm²
P
75
Staal < 55 HRC
H
35
RVS < 900 N/mm²
M
85
RVS > 900 N/mm²
M
85
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
130
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan