• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSF 100-1.6-1.000A Schlitzfräser für Wendeschneidplatten mit Selbstklemmung und enger Teilung

Artikel-Nr.: 2300965
Netto: 917,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SELF-GRIP
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2300965
EAN / GTIN 7291075070095
Herstellernummer 2300965
L-Nummer L24130 167

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlitz- und Scheibenfräser
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.07″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.06″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.54″
  • Nabendicke (THUB): 0.05″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.94″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 10
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.07″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.06″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.54″
  • Nabendicke (THUB): 0.05″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): GSFN 1.6
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 10
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 800 Rev/min

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen