SGSF 100-1.6-1.000A Freză cu fantă pentru plăcuțe cu autofixare și pas apropiat

Cod articol: 2300965
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SELF-GRIP
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2300965
EAN / GTIN 7291075070095
Număr producător 2300965
L-Număr L24130 167

Descriere

Descriere:

  • Freze cu fantă și discuri
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 1,18″
  • Diametru de tăiere (DC): 3,94″
  • Nr. corpuri de tăiere (CICT): 10
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,07″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,06″
  • Diametrul butucului (DHUB): 1,54″
  • Grosimea butucului (THUB): 0,05″
  • Numărul de muchii de tăiere periferice (ZEFP): 10

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Disk type
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.18″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3.94″
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 10
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.07″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.06″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.54″
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 0.05″
  • Codificare standard a placutei (MIID): GSFN 1.6
  • Numarul de muchii taietoare periferice (ZEFP): 10
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 800 Rev/min

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate