SGSF 100-1.6-1.000A Rezkar za rezkanje utorov za ploščice s samoprijemanjem in majhnim korakom

Št. art.: 2300965
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2300965
EAN/GTIN 7291075070095
Številka proizvajalca 2300965
L-število L24130 167

Opis

Opis:

  • Rezalniki za reže in diske
  • Globina rezanja, max. (CDX): 1,18″
  • Premer rezanja (DC): 3,94″
  • Število rezalnih teles (CICT): 10
  • Širina rezanja max. (CWX): 0,07″
  • Manjša širina rezanja (CWN): 0,06″
  • Premer vratu (DHUB): 1,54″
  • Tlobina vratu (THUB): 0,05″
  • Število perifernih rezalnih robov (ZEFP): 10

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): Disk type
  • Najvecja globina rezanja (CDX): 1.18″
  • Premer rezanja (DC): 3.94″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.07″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.06″
  • Premer pesta (DHUB): 1.54″
  • Debelina pesta (THUB): 0.05″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): GSFN 1.6
  • Število perifernih efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 10
  • Najvecja hitrost vrtenja (RPMX): 800 Rev/min

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse