GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APFT 160408 PDTR, HB7720

Artikel-Nr.: 215744 ST1400
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,46 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,21 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    14,34 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23.288 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtungstechnologie PVD
ISO-Code Wendeschneidplatte APFT 160408 PDTR
Typ ST1400
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,14 mm
Plattenstärke 4,76 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215744 ST1400
EAN / GTIN 4045197411020
Herstellernummer 215744 ST1400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
170
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
GG(G)
K
140
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215705 bis 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.