• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher mit schmalen, schnellvers. Abzugshaken im Set, bis 120 mm Spannweite, 350 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 20-10+SP
Preis pro 1 Stück
Netto: 399,76 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 20-10+SP
EAN / GTIN 4021176181061
Herstellernummer 20-10+SP
L-Nummer L80010 2687
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit schmalen, schnellverstellbaren Abzugshaken wird zum sicheren und bedienungsfreundlichen Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Durch die Ausstattung mit dreiyyyyyyy Paaren an Abzugshaken in verschiedenen Längen werden Abziehvorgänge mit diversen Kombinationen und Raumtiefen ermöglicht. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die schmalen Abzugshaken sorgen dafür, dass auch enge und schlecht zugängliche Zwischenräume erreicht werden.
  • Schmale Abzugshaken greifen optimal bei engen und schlecht zugänglichen Stellen
  • Einfaches, manuelles Lösen der Abzugshaken durch Handstellrändel (Quick Adjust Technology)

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 172 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 3/4
  • Gesamttiefe [mm]: 50 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 15/16
  • Gesamthöhe [mm]: 183 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 7 3/16
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Schlüsselweite Haltesechskant [mm]: 27 mm
  • Gewindemaß: M14 x 1,7
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 16 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 4 3/4
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 5/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 120 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 13 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 200 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 7 7/8
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 250 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 9 13/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [inch]: 13 3/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 30 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 7 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 13 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1/2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/8
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 70 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 180 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 7 1/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 35 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 25.82
  • max. Zugkraft [kN]: 25 kN
  • max. Zugkraft [t]: 2,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 2.76
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Ja
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 25.82
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 16 mm - 120 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm