• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

2-armige universele fijn mechanica trekker met smalle, snel aanpassing trekhaken in set, tot 120 mm klembereik, 350 mm spandiepte

Artikelnummer: 20-10+SP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 20-10+SP
EAN/GTIN 4021176181061
Nummer fabrikant 20-10+SP
L-nummer L80010 2687
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele fijn mechanica trekker met smalle, snel verstelbare trekhaken wordt ingezet voor het veilig en gebruiksvriendelijk trekken van lagers, tandwielen en platen in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Door de uitrusting met drie paar trekhaken in verschillende lengtes worden trekprocessen met diverse combinaties en diepten mogelijk gemaakt. Zo kan elk onderdeel dat op een as zit en van buiten vrij toegankelijk is worden verwijderd. De smalle trekhaken zorgen ervoor dat ook nauwe en slecht toegankelijke tussenruimtes worden bereikt.
  • Smalle trekhaken grijpen optimaal bij smalle en moeilijk toegankelijke plekken
  • Eenvoudige, handmatige ontgrendeling van de trekkerhaken door middel van handmatige karteling (Quick Adjust Technology)

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 172 mm
  • Totale breedte [inch]: 6 3/4
  • Totale diepte [mm]: 50 mm
  • Totale diepte [inch]: 1 15/16
  • Totale hoogte [mm]: 183 mm
  • Totale hoogte [inch]: 7 3/16
  • Breedte over vlakken [mm]: 17 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 27 mm
  • Draadafmeting: M14 x 1,7
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 16 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 4 3/4
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 5/8
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 120 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 350 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 13 3/4
  • Klemdiepte uittrek A1 [mm]: 200 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A1 [inch]: 7 7/8
  • Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]: 250 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A2 [inch]: 9 13/16
  • Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]: 350 mm
  • Inklemmingsdiepte uitwendige uittrek A3 [inch]: 13 3/4
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 30 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 7 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 13 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1/2
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/8
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 70 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 180 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 2 3/4
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 7 1/16
  • Max. koppel [Nm]: 35 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 25.82
  • Max. trekkracht [kN]: 25 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 2,5 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 2.76
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Ja
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 25.82
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 16 mm - 120 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)