2-karos univerzális lehúzó keskeny, gyorskioldású kampóval. Húzóhorog készletben, 120 mm-es fesztávolságig, 350 mm-es befogási mélységig.

Cikkszám: 20-10+SP
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 20-10+SP
EAN / GTIN 4021176181061
Gyártó száma 20-10+SP
L-szám L80010 2687
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 2-karú univerzális lehúzó keskeny, gyorsan állítható lehúzóhorgokkal a csapágyak, fogaskerekek és tárcsák biztonságos és felhasználóbarát eltávolítására szolgál minden szabványos méretben a kereskedelemben, műhelyekben és az iparban. Három pár különböző hosszúságú húzókampóval felszerelve, különböző kombinációkkal és szobamélységgel végzett húzási műveletek lehetségesek. Bármilyen alkatrész eltávolítására használható, amely egy tengelyen ül és kívülről szabadon hozzáférhető. A keskeny lehúzóhorgok biztosítják, hogy még a keskeny és nehezen hozzáférhető rések is elérhetők legyenek.
  • A keskeny lehúzóhorgok optimális fogást biztosítanak a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken.
  • A lehúzóhorgok egyszerű, kézi kioldása a kézi beállítási bütyköknek köszönhetően (Quick Adjust Technology).

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes szélesség [mm]: 172 mm
  • Teljes szélesség [inch]: 6 3/4
  • Teljes mélység [mm]: 50 mm
  • Teljes mélység [inch]: 1 15/16
  • Teljes magasság [mm]: 183 mm
  • Teljes magasság [inch]: 7 3/16
  • Ágazatok: Hajtástechnológia, KFZ
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 17 mm
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatnál [mm]: 27 mm
  • Menetméret: M14 x 1,7
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 16 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 4 3/4
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 5/8
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 120 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 350 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 13 3/4
  • Befogási mélység külső lehúzó A1 [mm]: 200 mm
  • Rögzítési mélység külső lehúzó A1 [inch]: 7 7/8
  • Befogási mélység külső lehúzó A2 [mm]: 250 mm
  • Rögzítési mélység külső lehúzó A2 [inch]: 9 13/16
  • Befogási mélység külső lehúzó A3 [mm]: 350 mm
  • Rögzítési mélység külső lehúzó A3 [inch]: 13 3/4
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 3 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 1/8
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 30 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 1 3/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 7 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 1/4
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 13 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1/2
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 1/8
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 70 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 180 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 2 3/4
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 7 1/16
  • max. Nyomaték [Nm]: 35 Nm
  • max. Nyomaték [ft lb]: 25,82
  • max. Szakítóerő [kN]: 25 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 2,5 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 2,76
  • Megfordítható lehúzó kampók: Igen
  • Gyorsbeállítás elérhető: Igen
  • Rögzítő konzol: Nem
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 25,82
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 16 mm - 120 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek