• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Dvouramenný univerzální stahovák s úzkým rychloupínacím hákem. Stahovací hák v sadě, rozpětí do 120 mm, hloubka upnutí 350 mm.

Artiklové číslo: 20-10+SP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 20-10+SP
EAN / GTIN 4021176181061
Číslo výrobce 20-10+SP
L-číslo L80010 2687
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Univerzální 2ramenný vytahovák s úzkými, rychle nastavitelnými vytahovacími čelisti slouží k bezpečnému a snadno použitelnému odsávání ložisek, ozubených kol a disků ve všech běžných velikostech pro obchod, dílnu a průmysl. Vybavení třemi páry stahovacích háků v různých délkách umožňuje provádět stahovací operace s různými kombinacemi a hloubkami. Lze jej použít k demontáži jakékoli součásti, která je uložena na hřídeli a je volně přístupná zvenčí. Úzké stahovací čelisti zajišťují dosažení i úzkých a nepřístupných mezer.
  • Úzké stahovací čelisti zajišťují optimální přilnavost v úzkých a těžko přístupných místech.
  • Jednoduché, ruční uvolnění stahovacích háků díky ručnímu nastavovacímu kloubu (technologie Quick Adjust).

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 172 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 3/4
  • Celková hloubka [mm]: 50 mm
  • Celková hloubka [palec]: 1 15/16
  • Celková výška [mm]: 183 mm
  • Celková výška [palec]: 7 3/16
  • Obor: Technologie pohonu, automobilový průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 17 mm
  • Šířka přes ploché šestihranné pouzdro [mm]: 27 mm
  • Velikost závitu: M14 x 1,7
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 16 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 4 3/4
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 5/8
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 120 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 350 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 13 3/4
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [mm]: 200 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A1 [palce]: 7 7/8
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [mm]: 250 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A2 [palce]: 9 13/16
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [mm]: 350 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku A3 [palce]: 13 3/4
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [mm]: 3 mm
  • Tloušťka základny háku na špičce (tloušťka drápu K) [palec]: 1/8
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [mm]: 30 mm
  • Šířka patky háku (šířka drápu J) [palec]: 1 3/16
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [mm]: 7 mm
  • Použitelná hloubka patky háčku (použitelná hloubka drápu O) [palec]: 1/4
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [mm]: 13 mm
  • Celková hloubka patky háku (celková hloubka háku H) [palec]: 1/2
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [mm]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 3 mm
  • Celková tloušťka drápu (L+1mm) [palec]: (vzdálenost drápu od povrchu základny): 1/8
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 70 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 180 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 2 3/4
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 7 1/16
  • max. Krouticí moment [Nm]: 35 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 25,82
  • max. Tahová síla [kN]: 25 kN
  • max. Tahová síla [t]: 2,5t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 2,76
  • Oboustranné stahovací háky: Ano
  • Možnost rychlého nastavení: Ano
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • max. Krouticí moment (hydraulický) [ft lb]: 25,82
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 16 mm - 120 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm