• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innen-Auszieher 12 – 14

Artikel-Nr.: 1788N-12
Netto: 82,90 €
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
Produktart Innenauszieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1788N-12
EAN / GTIN 4000896147694
Herstellernummer 1788N-12
L-Nummer L60140 2965

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen
  • Zusammen mit Gegenstütz-Vorrichtung 1788N-835 und 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Durchmesser (min-max): 12 – 14 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Verstärkter Bund – problemloses und sicheres Abziehen von Nadellager, Kugellager sowie Messinghülsen

Passende Produkte

Zubehör