Extracteur interne

Réf.: 1788N-12
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
Type de produit Extracteurs intérieurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1788N-12
EAN / GTIN 4000896147694
Réf. fabricant 1788N-12
Article hors catalogue L60140 2965

Description

Description:

Utilisation :
Extraction des roulements à billes, des bagues extérieures de roulements à billes et des douilles
  • En combinaison avec les contre-appuis 1788N-835 et 1788N-4570
  • Made In Germany
  • Diamètre (min.-max.): 12 – 14 mm
  • Poids net (kg): 0.12 kg
Collet renforcé – extraction sûre et sans problème des roulements à aiguilles et à billes ainsi que des douilles en laiton

Produits adaptés

Accessoires