Binnentrekker

Artikelnummer: 1788N-12
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
Producttype Binnentrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1788N-12
EAN/GTIN 4000896147694
Nummer fabrikant 1788N-12
L-nummer L60140 2965

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Verwijderen van kogellagers, kogellagerbuitenringen en -bussen
  • Samen met tegensteunen inrichting 1788N-835 en 1788N-4570
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 12 – 14 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.12 kg
Versterkte band - probleemloos en veilig verwijderen van naaldlagers, kogellagers en messing hulzen

Geschikte producten

Accessoires