• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akkupack 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah

Artikel-Nr.: 1600A02A2T
Netto: 751,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A02A2T
EAN / GTIN 4059952638935
Herstellernummer 1600A02A2T
L-Nummer L00590 1597

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akkupack 4x ProCORE18V 4Ah + 2x ProCORE18V 8Ah
  • Dies ist die Kombination aus dem kompakten und leichten ProCORE18V 4Ah-Akku und dem leistungsstarken ProCORE18V 8Ah-Akku für die Power eines kabelgebundenen 1.800-Watt-Werkzeugs
  • Unsere neueste Zellentechnologie mit 21700-Zellen und unser intelligentes Akkumanagement garantieren 87% mehr Leistung als bei einem normalen Akku und die COOLPACK 2.0-Technologie dieses Akkus sorgt mit ihrem ausgezeichnetem Wärmemanagement für eine längere Lebensdauer und Laufzeit
  • Die Akkus ProCORE18V 4Ah und 8Ah sind mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet
  • Alle unsere Akkus sind seit 2008 mit neuen und bestehenden Werkzeugen von Bosch Professional innerhalb der gleichen Voltklasse kompatibel
  • Die L-BOXX 136 mit ihrer speziell entwickelten robusten Einlage bietet eine verbesserte Aufbewahrungs- und Transportlösung im Rahmen des Bosch Mobility Systems
  • Der optimierte Klickmechanismus der L-BOXX ermöglicht einfaches Öffnen gestapelter Boxen für bequeme Handhabung
  • Die umfassende Kompatibilität der L-BOXX-Varianten, Werkzeugeinlagen und des Sortimo Fahrzeugeinrichtungssystems sorgt für absolute Flexibilität

Lieferumfang:

  • 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah
  • 4 x ProCORE 18V 4.0Ah-Akku
  • L-BOXX 136
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Starter-Sets