Pack de batteries 4x ProCORE18V 4,0Ah + 2x ProCORE18V 8,0Ah

Réf.: 1600A02A2T
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
Type de produit Batterie avec chargeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A02A2T
EAN / GTIN 4059952638935
Réf. fabricant 1600A02A2T
Article hors catalogue L00590 1597

Description

Description:

  • Pack de batteries 4x ProCORE18V 4Ah + 2x ProCORE18V 8.0Ah
  • C'est la combinaison de la batterie compacte et légère ProCORE18V 4Ah et de la batterie puissante ProCORE18V 8Ah pour la puissance d'un outil filaire de 1.800 watts
  • Notre toute dernière technologie de cellules 21700 et notre gestion intelligente de la batterie garantissent 87% de puissance en plus par rapport à une batterie normale et la technologie COOLPACK 2.0 de cette batterie assure une durée de vie et une autonomie plus longues grâce à son excellente gestion thermique
  • Les batteries ProCORE18V 4Ah et 8Ah sont équipées d'un indicateur de charge haute définition à 5 LED
  • Depuis 2008, toutes nos batteries sont compatibles avec les outils Bosch Professional nouveaux et existants dans la même classe de voltage
  • La L-BOXX 136, avec son insert robuste spécialement conçu, offre une solution de rangement et de transport améliorée dans le cadre du Mobility System de Bosch
  • Le mécanisme d'encliquetage optimisé de la L-BOXX permet d'ouvrir facilement les boîtes empilées pour une manipulation aisée
  • La compatibilité totale des variantes de la L-BOXX, des plateaux à outils et du système d'aménagement de véhicules Sortimo assure une flexibilité absolue

Caractéristique(s):

  • Volume: 23,827 dm3
  • Poids brut : 6,1 kg
  • Poids net : 4,2 kg
  • Largeur de cote : 357 mm
  • Dimension en hauteur : 151 mm
  • Longueur de cote : 442 mm

Livraison:

  • 2 x batterie ProCORE18V 8.0Ah
  • 4 x batterie ProCORE 18V 4.0Ah
  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour kit de démarrage