• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Combo Kit Gemischtes Handwerkzeug-Set, 13-tlg.

Artikel-Nr.: 1600A027M3
Netto: 68,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1600A027M3
EAN / GTIN 4059952613857
Herstellernummer 1600A027M3
L-Nummer L00590 1687

Beschreibung

Beschreibung:

  • Combo Kit Gemischtes Handwerkzeug-Set:
  • 13-teile
  • Vielseitiges Werkzeug-Set – 13-teile Handwerkzeug-Set für anspruchsvolle Handwerker
  • Vielseitiges Werkzeug-Set für alltägliche Baustellenarbeiten
  • Robust und langlebig dank Materialien höchster Qualität
  • Praktische Verpackung – Halbeinlage kompatibel mit Bosch L-BOXX Mobility System

Merkmal:

  • Volumen: 4,532 dm3
  • Bruttogewicht: 1,108 kg
  • Nettogewicht: 0,84 kg
  • Abmessung Breite: 210 mm
  • Abmessung Höhe: 66 mm
  • Abmessung Länge: 327 mm