Kit combinat: Set mixt de unelte de mână Set versatil de unelte, 13 buc.

Cod articol: 1600A027M3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Trusă de scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1600A027M3
EAN / GTIN 4059952613857
Număr producător 1600A027M3
L-Număr L00590 1687

Descriere

Descriere:

  • Combo Kit: Set de scule de mână 13 buc
  • Set de scule versatil, set de scule de mână din 13 piese pentru meșteșugari exigenți
  • Set de unelte versatil pentru lucrările zilnice de pe șantier
  • Robust și durabil datorită materialelor de calitate superioară
  • Ambalaj practic - jumătate de inserție compatibilă cu sistemul de mobilitate Bosch L-BOXX

Caracteristică:

  • Volum: 4,532 dm3
  • Greutate brută: 1,108 kg
  • Greutate netă: 0,84 kg
  • Lățime dimensiune: 210 mm
  • Dimensiune înălțime: 66 mm
  • Lungime dimensiune: 327 mm