Combo Kit: Handgereedschap Gemengd Veelzijdig gereedschap set, 13 stuks.

Artikelnummer: 1600A027M3
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
Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1600A027M3
EAN/GTIN 4059952613857
Nummer fabrikant 1600A027M3
L-nummer L00590 1687

Omschrijving

Omschrijving:

  • Combo Kit: Handgereedschap set 13 stuks Veelzijdige gereedschapsset, 13-delige handgereedschap set voor veeleisende vakmensen
  • Veelzijdige gereedschapsset voor het dagelijkse werk op de bouwplaats
  • Robuust en duurzaam dankzij materialen van topkwaliteit
  • Praktische verpakking - half-inzetstuk compatibel met Bosch L-BOXX Mobiliteitssysteem

Kenmerk:

  • Volume: 4,532 dm3
  • Brutogewicht: 1,108 kg
  • Nettogewicht: 0,84 kg
  • Dimensie Breedte: 210 mm
  • Hoogteafmeting: 66 mm
  • Lengte afmeting: 327 mm