Kombikészlet: Kéziszerszámok vegyes sokoldalú szerszámkészlet, 13 db.

Cikkszám: 1600A027M3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A027M3
EAN / GTIN 4059952613857
Gyártó száma 1600A027M3
L-szám L00590 1687

Leírás

Leírás:

  • Combo Kit: Kéziszerszámkészlet 13 db Sokoldalú szerszámkészlet, 13 darabos kéziszerszámkészlet igényes kézművesek számára
  • Sokoldalú szerszámkészlet a mindennapi építkezési munkákhoz
  • Robusztus és tartós a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően
  • Praktikus csomagolás - a Bosch L-BOXX mobilitási rendszerrel kompatibilis félbetét

Jellemző:

  • Űrtartalom: 4,532 dm3
  • Bruttó súly: 1,108 kg
  • Nettó tömeg: 0,84 kg
  • Dimenzió szélessége: 210 mm
  • Magassági méret: 66 mm
  • Méret hossza: 327 mm